品番 : EA354GA-113A
品名 : [M] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 886 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 掃除、洗濯、園芸、調理、介護、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、介護・福祉関連業などに。 | サイズ | M |
| 全長 | 240mm | 掌周り | 190mm |
| 中指長さ | 82mm | 厚み | 0.13mm |
| 材質 | 合成ゴム(ニトリルゴム) | カラー | ブルー |
| 入数 | 100枚 | ||
| 耐久性・物性強度に優れた、厚めタイプのニトリルゴム製使いきり手袋 | |||
| 指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。 | |||
| 手袋内面のクロリネーション加工により着脱しやすいです。 | |||
| 伸縮性があり、手にフィットするため、長時間の作業や細かい作業にも適しています。 | |||
| 左右兼用 | |||
| パウダーフリータイプ | |||
| ラテックスフリー | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/10/17 20:05現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||

※画像は代表画像です