品番 : EA354GA-123
品名 : [L] 手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 806 |
---|---|---|---|
サイズ | L | 全長(mm) | 230 |
掌周り(mm) | 210 | 中指長さ(mm) | 85 |
材質 | 樹脂部:塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 | 厚み(mm) | 0.06 |
カラー | 半透明 | 入数 | 100枚 |
仕様 | 左右兼用/パウダーフリータイプ | 用途 | 掃除、洗濯、園芸、介護、日曜大工に、介護に、農業、清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉関連業などに。 |
注意 | ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には使用しないでください。硬化することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・火元や熱源のそばに置かないでください。燃えたり、変形するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。液体がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 |
||
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 | |||
着脱しやすくするため、内面に加工を施しています。 | |||
取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 17:08現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354GA-121 [S] 手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) |
EA354GA-122 [M] 手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) |
EA354GA-123 [L] 手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数100枚