品番 : EA354GA-132
品名 : [M] 手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | KTTPE-100P |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 275 |
| 掌周り(mm) | 270 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 材質 | 樹脂部:ポリエチレン | 厚み(mm) | 0.025 |
| カラー | 半透明 | 入数 | 100枚 |
| 仕様 | 左右兼用/パウダーフリータイプ | 用途 | 調理、掃除、毛染めなどに。 |
| 注意 | ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・水や油類などの液体の中での使用を避けてください。 ・高温になる場所には放置しないでください。保管する時には直射日光を避けてください。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。 |
||
| 食品衛生法適合 | |||
| 素手感覚が活かせる薄さ0.025mmの極薄手タイプです。 | |||
| 取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。 | |||
| 手袋内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。 | |||
| 食品衛生法に適合していますので、食品に直接触れる作業にもお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 83 (2026/11/07 02:43現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2201ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GA-131 [S] 手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) |
| EA354GA-132 [M] 手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) |
| EA354GA-133 [L] 手袋(ポリエチレン・パウダー無/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
100枚入
