品番 : EA354GA-29C
品名 : [L] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 883 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業などに。 | サイズ | L |
| 全長 | 240mm | 掌周り | 210mm |
| 中指長さ | 83mm | 厚み | 0.1mm |
| 材質 | ニトリルゴム | 入数 | 100枚 |
| 物質強度・耐久性に優れたニトリルゴム製厚めタイプの使いきり手袋 | |||
| 指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。 | |||
| 手袋内面のクロリネーション加工により着脱しやすいです。 | |||
| 伸縮性があり、手にフィットするため、長時間の作業や細かい作業にも適しています。 | |||
| 左右兼用 | |||
| パウダーフリータイプ | |||
| ラテックスフリー | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 179 (2026/10/20 07:21現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GA-27C [S] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |
| EA354GA-28C [M] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |
| EA354GA-29C [L] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |
| EA354GA-30C [LL] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |

※画像は代表画像です