品番 : EA354GA-37B
品名 : [M] 手袋(ニトリルゴム/ロング/50枚)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 887 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業などに。 | サイズ | M |
| 全長 | 400mm | 掌周り | 190mm |
| 中指長さ | 82mm | 厚み | 0.15mm |
| 材質 | 合成ゴム(ニトリルゴム) | 入数 | 50枚 |
| 耐油性に優れたニトリルゴム製ロングタイプの使いきり手袋 | |||
| 衣服と手袋の間の露出を防ぎ、異物混入対策に有効 | |||
| 指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。 | |||
| 手袋内面のクロリネーション加工により着脱しやすいです。 | |||
| 伸縮性があり、手にフィットするため、長時間の作業や細かい作業にも適しています。 | |||
| 左右兼用 | |||
| パウダーフリータイプ | |||
| ラテックスフリー | |||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,260 円(税抜)/ 7,986 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/24 04:47現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | pk | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GA-36B [S] 手袋(ニトリルゴム/ロング/50枚) |
| EA354GA-37B [M] 手袋(ニトリルゴム/ロング/50枚) |
| EA354GA-38B [L] 手袋(ニトリルゴム/ロング/50枚) |

※画像は代表画像です