品番 : EA354GA-43
品名 : [L] 手袋(ポリプロピレン・パウダー無/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | D0300 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 290 |
| 掌周り(mm) | 290 | 中指長さ(mm) | 81 |
| 材質 | ポリプロピレン | 厚み(mm) | 0.022 |
| 滑り止め | 無し | 入数 | 100枚 |
| 用途 | 機械工業、電気電子部品製造業、食品加工業などに。 | 仕様 | パウダーフリー |
| 特長 | ・左右兼用 ・しなやかでフィット感に優れたポリプロピレン製使いきり手袋。 ・裾部分を強く引っ張って装着することで、指先感覚を活かせます。 ・食品衛生法適合。食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GA-41 [S] 手袋(ポリプロピレン・パウダー無/100枚) |
| EA354GA-42 [M] 手袋(ポリプロピレン・パウダー無/100枚) |
| EA354GA-43 [L] 手袋(ポリプロピレン・パウダー無/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

