品番 : EA354GA-93
品名 : [L] 手袋(熱可塑性エラストマー/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 845 |
---|---|---|---|
サイズ | L | 全長(mm) | 255 |
掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 80 |
材質 | ポリエチレン | 厚み(mm) | 0.06 |
カラー | ブルー | 入数 | 100枚 |
仕様 | 左右兼用/パウダー無し | ||
食品衛生法適合品 | |||
従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。 | |||
手袋内面の特殊加工により、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。 | |||
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。 | |||
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 15:17現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354GA-91 [S] 手袋(熱可塑性エラストマー/100枚) |
EA354GA-92 [M] 手袋(熱可塑性エラストマー/100枚) |
EA354GA-93 [L] 手袋(熱可塑性エラストマー/100枚) |