品番 : EA354GE-113
品名 : [L] 手袋(透湿防水/ポリウレタン・裏付/OD)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 283 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 260 |
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 78 |
| カラー | オリーブグリーン | 厚み(mm) | 約0.8mm |
| 重量(g) | 57 | 材質 | 【樹脂部】ポリウレタン 【繊維部】ナイロン / ポリウレタン 【カフ】綿、ポリエステル・ポリウレタン |
| 用途 | 農業 / 水産・漁業 / 清掃・サービス業 / 食品関連業 / 機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 など | ||
| 透湿性と防水性を兼ね備えた素材を採用。 汗などの湿気を手袋外部に放出することで、作業中のムレを軽減します。 |
|||
| 裾口ジャージが手首にフィットして土やゴミなどの侵入を防ぎます。 | |||
| 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 | |||
| 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/17 00:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GE-112 [M] 手袋(透湿防水/ポリウレタン・裏付/OD) |
| EA354GE-113 [L] 手袋(透湿防水/ポリウレタン・裏付/OD) |
| EA354GE-114 [XL] 手袋(透湿防水/ポリウレタン・裏付/OD) |
ウェブカタログ画像
拡大
