品番 : EA354GE-43
品名 : [LL] 手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 600 |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長(mm) | 265 |
| 掌周り(mm) | 250 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 材質 | 表:塩化ビニール 裏:綿・ポリエステル |
厚み(mm) | 1.2 |
| 重量 | 130g | 用途 | 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・園芸造園業などに。 |
| 袖口ジャージ絞り、ジャージが手首にフィットし、袖口から土やゴミなどの侵入を防ぎます。 | |||
| 裏布は編目が細かく、縫い合わせがない、13ゲージ、シームレス編を採用しています。 | |||
| 特殊樹脂のスベリ止め加工をしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
| 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/11/24 01:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2196ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GE-41 [M] 手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付) |
| EA354GE-42 [L] 手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付) |
| EA354GE-43 [LL] 手袋(耐油・滑り止め/塩化ビニール・裏付) |
ウェブカタログ画像
拡大
