詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GE-72

品名 : [L] 手袋・耐油(ビニール)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 423
特殊樹脂をコーティングしている為、高い滑り止め効果を発揮します。
サイズ L 全長 330mm
厚み 1.8mm 掌周り 250mm
中指長さ 80mm 材質 樹脂部:塩化ビニール、
繊維部:ポリエステル、綿、その他
追加説明
カタログ価格

410 (税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 19:41現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA354GE-12
  • 品番

    EA354GE-12

  • コメント

    変更点:全長、厚さ、中指長さ

バリエーション一覧
EA354GE-71 [M] 手袋・耐油(ビニール)
EA354GE-72 [L] 手袋・耐油(ビニール)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top