品番 : EA354GE-85
品名 : [S] 手袋・耐油(ニトリルゴム)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | NHEXC |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 全長(mm) | 320 |
| 掌周り(mm) | 190 | 中指長さ(mm) | 75 |
| 材質 | 樹脂部:ニトリルゴム、 繊維部:レーヨン |
厚み(mm) | 0.4 |
| カラー | ピンク | 用途 | 清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業などに。 |
| パウダー無 | |||
| 滑り止め加工付 | |||
| 食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 120 (2026/11/11 03:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2197ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

