品番 : EA354GG-23
品名 : [L/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 181 |
---|---|---|---|
サイズ | L | 全長(mm) | 300 |
掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 81 |
カラー | ブルー | 材質 | 樹脂部:塩化ビニール |
入数 | 1双 | ||
手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。 | |||
メーカー独自の滑り止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 | |||
手袋内面を特殊被膜でコーティングし、着脱しやすいスリップオン加工を施しています。 | |||
-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。 |
|||
厚み | 0.4mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
135 円(税抜)/ 149 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 11:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354GG-21 [S/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) |
EA354GG-22 [M/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) |
EA354GG-23 [L/300mm] 手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA354GG-22(Mサイズ)です。