詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GG-6

品名 : [M/300mm] 手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 160
サイズ M 全長(mm) 300
掌周り(mm) 200 中指長さ(mm) 78
材質 塩化ビニール 厚み(mm) 0.3
重量 51g 用途 農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業などに。
特殊配合の塩化ビニールを採用しているため、耐油性に優れています。
手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
手にフィットし、指先感覚が活かせる薄手タイプの手袋です。
手袋内側を特殊皮膜でコーティングし、着脱がしやすいスリップオン加工が施されています。
追加説明
カタログ価格

190 円(税抜)/ 209 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 05:45現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2196ページ

代替品

EA354GG-7
バリエーション一覧
EA354GG-6 [M/300mm] 手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)
EA354GG-7 [L/300mm] 手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩ビ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top