詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GJ-163

品名 : [L] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 DURACoil 577
サイズ L 材質 樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)
繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
全長(mm) 275 掌周り(mm) 220
中指長さ(mm) 80 厚み(mm) 1.3
入数 1双 カラー 本体:グレー 
裾:レッド
用途 機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業などに。 注意 ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
EN 388:2016規格
耐切創レベル:X/C
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。
手のひらには油に強く、摩耗強度に優れる発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングし、高いスベリ止め効果を発揮。
独自の13ゲージ・シームレス編み手袋
洗濯により繰り返し使用可能
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 19:00現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA354GJ-153
  • 品番

    EA354GJ-153

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA354GJ-161 [S] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)
EA354GJ-162 [M] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)
EA354GJ-163 [L] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)
EA354GJ-164 [LL] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 入数1双

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top