品番 : EA354GJ-23
品名 : [XL] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ゴムコート)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | GP-KV1 |
---|---|---|---|
サイズ | XL | カラー | 本体:ブルー 裾:イエロー |
全長 | 260mm | 厚み | 1.5mm |
掌周り | 245mm | 中指長さ | 82mm |
重量 | 120g | 材質 | 樹脂部分:天然ゴム、 繊維部分:アラミド、ポリエステル |
用途 | 清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業 | 入数 | 1双 |
EU規格CE EN388耐切創レベル4 | |||
10ゲージ | |||
100%ケブラーの原手に天然ゴムによる強力なすべり止めを施した切創事故防止手袋です。 | |||
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 | |||
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 18:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354GJ-21 [M] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ゴムコート) |
EA354GJ-23 [XL] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ゴムコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズによって裾の色は異なります。