詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GJ-30

品名 : [S] 手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 S-TEX300
サイズ S 材質 樹脂部分:天然ゴム
繊維部分:ポリエステル(ステンレスワイヤー混合糸)、天然ゴム
全長(mm) 240 掌周り(mm) 195
中指長さ(mm) 74 厚み(mm) 1.6
入数 1双 重量 45g
カラー 本体:ブラック
裾:グリーン
用途 清掃・サービス業、運輸・物流業、自動車関連業、土木・建築業などに。
ANSI規格 耐切創レベルA4
EN388:2016規格 耐切創レベルXD
ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。
追加説明
カタログ価格

1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 01:42現在)

商品入数 1 販売単位 双

代替品

EA354HB-6
  • 品番

    EA354HB-6

  • コメント

    仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA354GJ-30 [S] 手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)
EA354GJ-33 [XL] 手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top