品番 : EA354GJ-32
品名 : [L] 手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | S-TEX300 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | カラー | 本体:ブラック 裾:ブルー |
| 全長 | 260mm | 厚み | 1.6mm |
| 掌周り | 215mm | 中指長さ | 80mm |
| 重量 | 110g | 材質 | 樹脂部分:天然ゴム、 繊維部分:ポリエステル(ステンレスワイヤー混合糸)、天然ゴム |
| 用途 | 清掃・サービス業、運輸・物流業、自動車関連業、土木・建築業 | 入数 | 1双 |
| EU規格CE EN388耐切創レベルXD | |||
| 10ゲージ | |||
| 滑止加工 | |||
| ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。 | |||
| 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 | |||
| 手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 | |||
| 繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 10:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GJ-30 [S] 手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート) |
| EA354GJ-33 [XL] 手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ゴムコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズによって裾の色は異なります。

