品番 : EA354GJ-37
品名 : [L] 手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ニトリルコート)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | S-TEX350 |
---|---|---|---|
サイズ | L | 全長(mm) | 260 |
掌周り(mm) | 225 | 中指長さ(mm) | 82 |
材質 | 樹脂部分:ニトリルゴム 繊維部分:ポリエステル(ステンレスワイヤー混合糸)、天然ゴム |
厚み(mm) | 1.5 |
入数 | 1双 | カラー | 本体:グリーン 裾:レッド |
重量 | 90g | 用途 | 清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業などに。 |
ANSI規格 耐切創レベルA4 | |||
EN388:2016規格 耐切創レベルXD | |||
ごく細いステンレスワイヤーを用いた混合糸を採用しているため、耐切創強度がありながらも、やわらかく作業性に優れています。 | |||
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 | |||
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。 | |||
繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。 | |||
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 14:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2246ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354GJ-36 [M] 手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ニトリルコート) |
EA354GJ-37 [L] 手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ニトリルコート) |
EA354GJ-38 [XL] 手袋(耐切創/ポリエステル・ステンレス糸ニトリルコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズによって裾の色は異なります。