詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GJ-67

品名 : [L] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 S-TEX KV3
サイズ L 材質 樹脂部:天然ゴム
繊維部:ポリエステル・アラミド繊維・ステンレススチール・その他
全長(mm) 260 掌周り(mm) 220
中指長さ(mm) 81 厚み(mm) 1.6
カラー 本体:ブラック
裾:ブラック
用途 清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業などに。
ANSI規格 耐切創レベルA8
EN388:2016規格 耐切創レベルXF
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
天然ゴムの特殊スベリ加工により、重量のある鉄板などもしっかり持てます。
人間の手の自然な形に近い立体成型で、長時間の作業でも疲れにくい。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 20:25現在)

商品入数 1 販売単位 双

代替品

EA354HA-13
バリエーション一覧
EA354GJ-65 [S] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム
EA354GJ-66 [M] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム
EA354GJ-67 [L] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム
EA354GJ-68 [LL] 手袋(耐切創/ステンレス系・ポリエステル・天然ゴム
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top