詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354HD-13

品名 : [LL] 手袋(ラテックスゴムコーティング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

厚み 1.2mm
伸縮性の良い袖口で着脱しやすい。
サイズ LL 材質 樹脂部分:ラテックスゴム
繊維部分:ナイロン
全長(mm) 250 掌周り(mm) 210
中指長さ(mm) 90
追加説明
カタログ価格

835 円(税抜)/ 919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/29 14:00現在)

商品入数 1 販売単位 双

代替品

EA354GD-3
  • 品番

    EA354GD-3

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA354HD-11 [M] 手袋(ラテックスゴムコーティング)
EA354HD-12 [L] 手袋(ラテックスゴムコーティング)
EA354HD-13 [LL] 手袋(ラテックスゴムコーティング)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top