品番 : EA354HD-41
品名 : [M] 手袋(ポリウレタンコーティング)
耐摩耗性に優れたシームレス手袋
仕様
| サイズ | M | 材質 | 樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエステル |
|---|---|---|---|
| 全長 | 250mm | 掌周り | 220mm |
| 中指長さ | 80mm | 厚み | 0.3mm |
| 13ゲージ | |||
| 伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。 | |||
| 耐摩耗性に優れたシームレス手袋 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/08 17:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2185ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354HD-41 [M] 手袋(ポリウレタンコーティング) |
| EA354HD-42 [L] 手袋(ポリウレタンコーティング) |
| EA354HD-43 [XL] 手袋(ポリウレタンコーティング) |
