品番 : EA354KA-17
品名 : [M/230mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー)
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 230 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 180 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | ケブラー糸、塩化ビニール(手の平部分) | 厚み(mm) | 3 |
| カラー | 本体:イエロー 裾:オレンジ |
||
| 10ゲージ | |||
| 手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベル3B | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/14 02:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2181ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354KA-16 [S/220mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー) |
| EA354KA-17 [M/230mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー) |
| EA354KA-18 [L/230mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズによって裾の色は異なります。
