詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354KA-41

品名 : (フリー/280mm) ケブラー手袋(天然ゴムコーティング)

仕様

7ゲージ
切れにくく、手の平に天然ゴムの滑り止め付でグリップ力が抜群です。
サイズ フリー 全長 280mm
厚み 3.5mm 掌周り 220mm
中指長さ 80mm 材質 ケブラー、天然ゴム
EU規格CE EN388 耐切創レベル4
追加説明
カタログ価格

2,550 (税抜)/ 2,805 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/05/07 12:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2284ページ

代替品

EA354GJ-67
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top