品番 : EA354KA-52
品名 : [L] 手袋(ケブラー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | L | 全長(mm) | 250 |
---|---|---|---|
掌周り(mm) | 250 | 中指長さ(mm) | 100 |
厚み(mm) | 1 | 材質 | 表:ケブラー繊維製布 裏:起毛 |
重量(g) | 125 | ||
刃物から手をガードします。 ケブラー繊維縫製で耐切創、耐摩耗性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,670 円(税抜)/ 8,437 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 18:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354KA-51 [M] 手袋(ケブラー) |
EA354KA-52 [L] 手袋(ケブラー) |
EA354KA-53 [LL] 手袋(ケブラー) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)