詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354MA-31A

品名 : [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/フィットタイプ)

コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。

仕様

メーカー 3M 型番 GLOVE FIT
サイズ M 全長(mm) 215
掌周り(mm) 180 中指長さ(mm) 75
厚み 1.2mm 材質 ポリエステル95.2%、ポリウレタン4.8%
掌部:ニトリルゴム
ゲージ 13ゲージ カラー グレー
各種工事作業、荷物の配送作業、農作業、園芸作業、配管取付作などに
職人技向けフィットタイプ
ストレッチ加工で、細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。
通気性があり長時間の作業でも快適
極細のナイロンメッシュ繊維に、特殊な合成ゴムをコーティングしているため、汗などの水分は手袋の外に出し、新鮮な外気は中に取り込めます。
耐油性(掌部のニトリルゴム部分)・透湿性
柔軟性の高い繊維を使用しているため、長時間使用しても疲れにくいです。
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使えます。
※洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。
エルゴノミックデザイン
注意:電気絶縁性能はありません。通電作業にはご使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

690 円(税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 85

(2026/11/20 06:01現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2183ページ
バリエーション一覧
EA354MA-31A [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/フィットタイプ)
EA354MA-32A [L/225mm] 手袋(ニトリルゴムコート/フィットタイプ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354MA-32A(Lサイズ)です。
  • ※画像はEA354MA-32A(Lサイズ)です。
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top