詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354SE-12

品名 : [S/390mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)

仕様

サイズ S 全長(mm) 390
掌周り(mm) 190 中指長さ(mm) 75
厚み(mm) 1.1 材質 チェーン部:ステンレス、手首部:ナイロン
手首~袖長さ 150mm
食肉加工工場や、刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。
衛生的、軽くて快適な付け心地
フィット感抜群で着脱が簡単です。
指は自由に動かせます。
左右兼用
手首のベルトカラーがサイズにより異なります。
EN 1082-1認証(刃物による切創や刺傷から保護するための手袋とアームカフに関する欧州規格)
追加説明
カタログ価格

24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 01:22現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2187ページ
バリエーション一覧
EA354SE-11 [XS/375mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-12 [S/390mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-13 [M/405mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-14 [L/420mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
EA354SE-15 [XL/435mm] 手袋(5本指/ステンレス製/左右兼用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top