品番 : EA354VM-31
品名 : [M/24-26cm] ソックス(防水)
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | FB-505 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 24~26cm | 材質 | 表:ナイロン・ポリエステル・その他 防水シート:ポリエステル 裏:綿・ポリエステル・その他 |
| かかと付 | |||
| 三層構造の防水シート入りで、雨水等をシャットアウト | |||
| 長靴の代替として、携帯性にも優れています。 | |||
| ワークシーンの他、ツーリング、フィッシング、キャンプ等に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/04 18:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2208ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354VM-31 [M/24-26cm] ソックス(防水) |
| EA354VM-32 [L/26-28cm] ソックス(防水) |
ウェブカタログ画像
拡大
※1足入
