品番 : EA354VT-3
品名 : [LL] ソックス(クリーンルーム用)
仕様
| メーカー | MCC(MaxClean) | 型番 | 4000 |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 材質 | ポリエステル |
| クラス1000対応ソックス | |||
| 素足に履くタイプ | |||
| 入数は1足入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/17 07:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 0706ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354VT-2 [L] ソックス(クリーンルーム用) |
| EA354VT-3 [LL] ソックス(クリーンルーム用) |
