詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355A-2

品名 : 120x 73cm エプロン(使い捨て/60枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 TE-K60
仕様 ポケット無 サイズ 120×73cm
材質 エプロン:ポリエチレン
肩紐:ポリエチレン
腰紐:ポリエチレン
入数 各色15枚入り
ネックハンガー式
カラー4色入り(ホワイト、ブルー、グリーン、ピンク)
装着や取り外しが簡単です。
追加説明
カタログ価格

1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/21 01:44現在)

商品入数 60 販売単位 箱

代替品

EA355A
  • 品番

    EA355A

  • コメント

    114×74mm

ウェブカタログ画像
●入数:60枚(4色入り)
  • ●入数:60枚(4色入り)
  • 4色入り(ピンク・ホワイト・ブルー・グリーン)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top