詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355AA-51

品名 : 35cm 防水足カバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コンパル 型番 008678
サイズ(W×D×H)mm 140×205×20 重量(g) 60
材質 ナイロン(ウレタン樹脂防水加工) 仕様 ショートタイプ
丈サイズ 350mm 止め方 ゴム止め
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 17:38現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA355AA-52
バリエーション一覧
EA355AA-51 35cm 防水足カバー
EA355AA-52 45cm 防水足カバー
ウェブカタログ画像
※左右1組入
  • ※左右1組入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top