詳細表示

このページのURL:

品番 : EA355AC-1

品名 : 83x 86cm エプロン(作業用・オレンジ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 83×76cm 腰紐 25×1040mm
材質 エプロン:ポリエステル65%、綿35%
肩紐:ポリエステル65%、綿35%
腰紐:ポリエステル65%、綿35%
カラー オレンジ
用途 ガーデニングなどのアウトドア、ショップのユニフォーム、キッチンワークなどに
フリーサイズ
ネックハンガースタイル、ショルダースタイル、ウエストスタイルの3パターンに使用できます。
大型ポケットとオーバーフラップファスナー付のポケットがついています。
ファスナー付なので、物落ちの心配がありません。
エプロンから45㎜のところにD環が左右付いています。
追加説明
カタログ価格

3,460 (税抜)/ 3,806 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 03:33現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA355AC-6
  • 品番

    EA355AC-6

  • コメント

    変更点:カラー

バリエーション一覧
EA355AC-1 83x 86cm エプロン(作業用・オレンジ)
EA355AC-3 83x 76cm エプロン(作業用・ネイビー)
EA355AC-6 83x 76cm エプロン(作業用・ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品のカラーはオレンジです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top