品番 : EA355AK-1
品名 : 105x140mm ハンドプロテクター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ポリエチレンビニル、ポリクロロピレン、ジェル | ||
---|---|---|---|
インナー手袋にすることで作業手袋を防振手袋として使うことができます。 | |||
作業手袋としての使用も可能です。 | |||
サイズ | S/M(105×140mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 13:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
バリエーション一覧 |
---|
EA355AK-1 105x140mm ハンドプロテクター |
EA355AK-2 120x155mm ハンドプロテクター |
拡大