品番 : EA355AS-22
品名 : 140x 90cm エプロン(腕付/青)
仕様
| サイズ | 140×90cm | カラー | ブルー |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ポケット無 | 材質 | ポリウレタン |
| 耐久性があり、破れにくい。 | |||
| 再利用可能 | |||
| 防水性、抗菌性があります。 | |||
| LFGB規格適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/10/31 19:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2216ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA355AS-21 140x 90cm エプロン(腕付/白) |
| EA355AS-22 140x 90cm エプロン(腕付/青) |
ウェブカタログ画像
拡大
