品番 : EA355BE-1
品名 : [M/170mm] 肘カバー(耐切創・耐衝撃)
仕様
メーカー | マックス | 型番 | MT946 |
---|---|---|---|
材質 | ケブラー繊維、ナイロン、 ポリウレタン、ナイロン(内側) |
EU規格耐切創性 | 5 |
全長 | 170mm | 幅 | 12.5cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/15 11:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2304ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA355BE-1 [M/170mm] 肘カバー(耐切創・耐衝撃) |
EA355BE-2 [L/180mm] 肘カバー(耐切創・耐衝撃) |
拡大