品番 : EA355BE-11
品名 : [M/300mm] 腕カバー(耐切創・耐衝撃)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | マックス | 型番 | MT947 |
---|---|---|---|
材質 | ケブラー繊維、ナイロン、 ポリウレタン、ナイロン(内側) |
EU規格耐切創性 |
5 |
全長 | 300mm | 幅 | 10cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 17:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA355BE-11 [M/300mm] 腕カバー(耐切創・耐衝撃) |
EA355BE-12 [L/320mm] 腕カバー(耐切創・耐衝撃) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)