品番 : EA366B-1
品名 : #40-#400 布ペーパーセット(5粒度・各1枚)
仕様
| メーカー | 三共理化学(FUJISTAR) | 型番 | NASS-N |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #40・60・120・240・400 (各1枚入り) | サイズ | 230×280mm |
| 基材 | 平織綿布 | 研磨材 | AA(溶融アルミナ) |
| 接着剤 | G/G(ニカワ/ニカワ) | 入数 | 各1枚(計5枚) |
| 樹脂やガラスから金属まで、幅広い研削・研磨の用途に | |||
| 手切れ性の良い平織綿布の基材に溶融アルミナを塗布し、経済的でロングライフな研磨布シート | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
775 円(税抜)/ 853 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0591ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366B-1 #40-#400 布ペーパーセット(5粒度・各1枚) |
| EA366B-2 # 40・ 80・120 布ペーパーセット(各2=6枚) |
| EA366B-4 #120・240・400 布ペーパーセット(各2=6枚) |
