品番 : EA366EH-32
品名 : 100x68x27mm ブロックサンダー(4個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
粒度 | #320 | サイズ | 約100(D)×68(W)×27(H)mm |
---|---|---|---|
重量 | 約29g | 色 | 黄 |
仕様 | 細目 | 材質 | 基材:ポリウレタン、研磨剤:シリコンカーバイト |
用途 | 木材研磨、金属のサビ落とし、塗装・ニスはがし、汚れ落とし、パテ詰め後の下地磨きに | ||
スポンジタイプなので、様々な面に使用できます。 | |||
乾式・湿式の両方で使用できます。 | |||
目詰まりしにくく、水洗い可能 | |||
入数 | 4個入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 04:27現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA366EH-18 100x68x27mm #180 ブロックサンダー(4個) |
EA366EH-32 100x68x27mm ブロックサンダー(4個) |
拡大