品番 : EA366GC-13
品名 : 175mm ハンドラッパー(#320)
仕様
| 粒度 | #320 | 全長 | 175mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 45mm | 刃幅×厚み | 12×5mm |
| 材質 | 刃:C研粒、 ハンドル:ナイロン |
重量 | 40g |
| プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに | |||
| ドリル、バイトの再研磨後の修整に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0590ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366GC-11 175mm ハンドラッパー(#180) |
| EA366GC-12 175mm ハンドラッパー(#240) |
| EA366GC-13 175mm ハンドラッパー(#320) |
| EA366GC-14 175mm ハンドラッパー(#400) |
| EA366GC-15 175mm ハンドラッパー(#600) |
