品番 : EA366MB-2
品名 : 200mmx6m/#600 マルチソフト
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 7558 M/SOFT SUF |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 用途 | 金属の傷取り サビ・付着物のクリーニング 木工・家具の艶消し仕上げ シーラーサンディング 塗装前の肌荒らし 金属・樹脂の化粧仕上げ等に |
| 粒度 | #600 | カラー | 灰 |
| 砥粒 | シリコンカーバイド | グレード | ウルトラファイン |
| サイズ | 200mm×6m(ミシン目入で200×100mmでカットできます。) | 入数 | 1巻 |
| 作業内容に合わせてちぎって使えるポップアップシートです。 | |||
| サンドペーパーに比べ目詰まりがありません。 | |||
| スチールウールのようにちぎれることはないので、長時間均一な仕上がりを持続することができます。 | |||
| 柔軟性があり、曲面によくなじみます。 | |||
| ナイロン繊維ですので水と油の併用も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,760 円(税抜)/ 9,636 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/16 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0594ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366MB-1 200mmx6m/#320 マルチソフト |
| EA366MB-2 200mmx6m/#600 マルチソフト |
ウェブカタログ画像
拡大
