品番 : EA366MG-150
品名 : #1500 耐水ペーパー(5枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | M/RED 1500A |
|---|---|---|---|
| 用途 | 自動車・特殊車輌の塗膜研磨 木工生地研磨 樹脂製品塗膜研磨 その他一般金属加工後の研磨に |
粒度 | #1500 |
| 砥粒 | シリコンカーバイド | 基材 | Awt |
| サイズ | 228×280mm | 重量 | 8g |
| 入数 | 5枚 | ||
| シリコンカーバイト砥粒使用により、シャープな研磨力を発揮します。 | |||
| 耐水性のある基材処理を施してあります。 | |||
| 柔軟性を重視した構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0603ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA366MG-32 # 320 耐水ペーパー(5枚) |
| EA366MG-60 # 600 耐水ペーパー(5枚) |
| EA366MG-120 #1200 耐水ペーパー(5枚) |
| EA366MG-150 #1500 耐水ペーパー(5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数5枚

