品番 : EA366MJ
品名 : 5枚組 スポンジ研磨材
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・木工用生地研磨 ・シーラー ・塗面研磨 ・金属塗装用下地研磨 ・FRP・プラスチック用汚れ落とし ・塗膜剥離 ・ヘアライン ・サテン仕上げ ・金属・樹脂の化粧仕上げに |
セット内容 | ・粗目 ・中目 ・細目 ・極細目 ・仕上げ |
| サイズ | 114×140mm | 厚み | 5mm |
| 砥粒 | 酸化アルミニウム | 入数 | 各1枚 |
| スポンジ研磨剤は、酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、優れた研磨力と曲面によくなじむ柔軟性を兼ね備えています。 | |||
| 目づまりしにくく、水洗いも可能 | |||
| クッション効果によるなじみ性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 09:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0595ページ | ||||
