品番 : EA366SG-180
品名 : 100x160mm/# 180 ガリガリパット(12枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 理研コランダム | 型番 | RBGS |
---|---|---|---|
商品名 | ガリガリハンドパット | サイズ | 160×100mm |
砥粒 | 酸化アルミニウム | 基材 | 化学合成ナイロン繊維不織布 |
粒度 | #180 | 入数 | 12枚 |
太くて高強度な繊維でサビを落とします。 | |||
極太ナイロンを使用しているため、ガリガリと異物を除去します。 | |||
手に持ちやすいボリュームがあり曲面にも良くなじみます。 | |||
ケレン作業において安全でスピーディな作業が出来ます。 | |||
目詰まりしにくいオープン構造です。 | |||
一般的なサビ落とし向けです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 13:01現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数12枚