品番 : EA370AA-2
品名 : [L] 溶接用カバーオール
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
熱や火の粉から身体を守ります。 | |||
材質 | コットン | ||
---|---|---|---|
作業着の上から着れるよう大きめ仕様です。 | |||
ネームタグ付 | |||
サイドポケット付 | |||
サイズ | L |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 01:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA370AA-1 [M] 溶接用カバーオール |
EA370AA-2 [L] 溶接用カバーオール |
EA370AA-3 [XL] 溶接用カバーオール |