品番 : EA370BA-3
品名 : 863mm 溶接用デニムジーンズ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 熱や火の粉から身体を守ります。 | |||
| ウエスト | 約94cm(インチサイズ34) | 材質 | コットンデニム |
|---|---|---|---|
| UL規格 NFPA2112 | |||
| ポケット5個付 | |||
| 股下サイズ | 864mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 05:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA370BA-3 863mm 溶接用デニムジーンズ |
| EA370BA-4 914mm 溶接用デニムジーンズ |
ウェブカタログ画像
拡大

