品番 : EA402GA-2.5S
品名 : F5/16" 60mm 銅管付アクセスバルブ(2本)
仕様
ねじサイズ | 5/16” | 銅管サイズ | 1/4”×60mm |
---|---|---|---|
入数 | 2本 | 材質 | 真鍮(C3604、C1220) |
サービスポートのない機器に取付け、ガスの充填に使用します。 | |||
新冷媒対応 | |||
ムシ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 07:11現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 |
バリエーション一覧 |
---|
EA402GA-2.5 F5/16"200mm 銅管付アクセスバルブ(2本) |
EA402GA-10 M10 200mm 銅管付アクセスバルブ(2本) |
EA402GA-2.5S F5/16" 60mm 銅管付アクセスバルブ(2本) |