品番 : EA402GB-3
品名 : 3/8" アクセスバルブ (銅管付/1本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP465 |
---|---|---|---|
ムシ付 | |||
銅管長さ | 50mm | ||
1/4”フレアー | |||
銅管サイズ | 3/8”(9.53mm) | ||
HFC使用可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/23 14:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA402GB-2 1/4" アクセスバルブ (銅管付/1本) |
EA402GB-3 3/8" アクセスバルブ (銅管付/1本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)