品番 : EA423MW
品名 : M8-M24 シールワッシャーセット
仕様
| <セット内容> | ボルトサイズ、外径×厚み(入数): M8、14.00×1.00mm(25) M10、16.00×1.50mm(25) M12、18.00×1.50mm(15) M16、24.00×1.50mm(15) M18、26.00×1.50mm(25) M22、30.00×2.00mm(10) M24、32.00×2.00mm(10) |
材質 | ニトリルゴム |
|---|---|---|---|
| 金属部材質 | 鉄 | ケースサイズ | 190×130×35(H)mm |
| 総重量 | 375g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/22 01:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1297ページ | ||||
