品番 : EA423PA-30A
品名 : 1000x1000x3.0mm ゴムパッキンシート(NBR)
仕様
材質 | NBR | 厚み | 3.0mm |
---|---|---|---|
サイズ | 1×1m | 耐熱温度 | 100℃ |
自由自在な形にカットできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,790 円(税抜)/ 9,669 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/17 09:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0601ページ 1486ページ |
代替品
|