品番 : EA423R-15A
品名 : P-15 オーリング (フッ素ゴム/2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日本バルカー | 型番 | 4640 |
|---|---|---|---|
| JIS番号 | P-15 | サイズ(mm) | 内径:14.8、線径:2.4 |
| 材質 | フッ素ゴム(バイトン) | 入数 | 2枚 |
| 耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/18 16:06現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1300ページ | ||||
代替品
![]() |
|

