品番 : EA423TE-50
品名 : 50x65x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
仕様
| 軸径(mm) | 50 | 外径(mm) | 65 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 6 | 材質 | シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板 |
| 適応温度 | -25℃~120℃ | 入数 | 1枚 |
| 耐油、耐摩耗性 | |||
| G(JIS B2402) | |||
| 外周ゴム | |||
| グリース用 | |||
| 圧力のかかる所には使用不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1298ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA423TE-9です。
